Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; mit Klemme; hoch; M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; mit Klemme; hoch; M32
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; mit Klemme; hoch; M32
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0947
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7806.7151.0
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 27 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.