Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; für Leitungen; hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; für Leitungen; hoch
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; für Leitungen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0892
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7806.6492.5
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.