Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; für Leitungen; hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; für Leitungen; hoch
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 6B; für Leitungen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0886
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7806.6491.5
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 27 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.