Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-QD5/0; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-QD5/0; PIN: 6
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-QD5/0; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0436
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: S-QD5/0
Steckverbinder-Ausgangssystem: 5+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Maximalstrom: 16A
Max. Spannung: 400V
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 2,5mm
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,73*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 8,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 10,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.