Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-EP; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-EP; PIN: 16; 16+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-EP; PIN: 16; 16+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0257
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: S-EP
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Leitungsquerschnitt: 0,14...4mm2
Elektrische Montage: push-in
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7316.5863.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 28,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.