Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-EP; PIN: 10; 10+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-EP; PIN: 10; 10+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-EP; PIN: 10; 10+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0228
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: S-EP
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10+PE
Leitungsquerschnitt: 0,14...4mm2
Elektrische Montage: push-in
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7310.5862.0
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,40*
€ 14,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 27,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.