Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 2,5mm; versilbert; 2,5mm2; 14AWG; Drehkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; 2,5mm; versilbert; 2,5mm2; 14AWG; Drehkontakte
Kontakt; männlich; 2,5mm; versilbert; 2,5mm2; 14AWG; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0189
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
molex crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: S-M;S-Q;S-QD;S-AC;S-EC;S-EE;S-EEE;S-EHV
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Maximalstrom: 16A
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 2,5mm
Engineering PN: 7300.6249.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,918*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 2,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.