Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 2,5mm; versilbert; 0,75mm2; 18AWG; Drehkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 2,5mm; versilbert; 0,75mm2; 18AWG; Drehkontakte
Kontakt; weiblich; 2,5mm; versilbert; 0,75mm2; 18AWG; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0169
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0169
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: S-M;S-Q;S-QD;S-AC;S-EC;S-EE;S-EEE;S-EHV
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Maximalstrom: 16A
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 2,5mm
Engineering PN: 7300.6239.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.