Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 2,5mm; versilbert; 0,75mm2; 18AWG; Drehkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; 2,5mm; versilbert; 0,75mm2; 18AWG; Drehkontakte
Kontakt; männlich; 2,5mm; versilbert; 0,75mm2; 18AWG; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0163
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0163
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: S-M;S-Q;S-QD;S-AC;S-EC;S-EE;S-EEE;S-EHV
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Maximalstrom: 16A
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 2,5mm
Engineering PN: 7300.6236.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.