Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D; PIN: 25; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D; PIN: 25; 10A
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D; PIN: 25; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0104
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Anzahl Pole: 25
Steckverbinder-Serie: S-D
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Maximalstrom: 10A
Max. Spannung: 250V
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 1,6mm
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 15,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 24,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.