Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D8; PIN: 8; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D8; PIN: 8; 10A
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D8; PIN: 8; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0084
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: S-D8
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Maximalstrom: 10A
Max. Spannung: 50V
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 1,6mm
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 7,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.