Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 20AWG; Drehkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 20AWG; Drehkontakte
Kontakt; männlich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 20AWG; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0053
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
molex crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: S-K;S-D;S-DD;S-M;S-Q;S-QD
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Maximalstrom: 10A
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 1,6mm
Engineering PN: 7100.4212.0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,95*
2 Tage
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 2,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.