Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 18AWG; Drehkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 18AWG; Drehkontakte
Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 18AWG; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0043
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: S-K;S-D;S-DD;S-M;S-Q;S-QD
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Maximalstrom: 10A
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 1,6mm
Engineering PN: 7100.4203.0
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 14 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.