Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG21; IP68; Polyamid; hellgrau; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG21; IP68; Polyamid; hellgrau; UL94V-2
Kabelverschraubung; PG21; IP68; Polyamid; hellgrau; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936000420
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93600-0420 7000.7834.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...110°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Mutter;O-Ring Dichtung;Stopfbuchse
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: PG21
Korpusfarbe: hellgrau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 13...18mm
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: GWconnect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.