Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M25; Messing; Nickel; Thk: 3,5mm; Schlüssel: 30mm; GWconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M25; Messing; Nickel; Thk: 3,5mm; Schlüssel: 30mm; GWconnect
Mutter; M25; Messing; Nickel; Thk: 3,5mm; Schlüssel: 30mm; GWconnect
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936000094
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93600-0094 7000.6953.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M25
Stärke: 3,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 30mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: GWconnect
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.