Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M16; Messing; Nickel; Thk: 2,8mm; Schlüssel: 19mm; GWconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M16; Messing; Nickel; Thk: 2,8mm; Schlüssel: 19mm; GWconnect
Mutter; M16; Messing; Nickel; Thk: 2,8mm; Schlüssel: 19mm; GWconnect
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936000092
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93600-0092 7000.6951.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M16
Stärke: 2,8mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 19mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: GWconnect
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.