Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit Verbindern; R. Kontakt-: 1,27mm; PicoFlex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel mit Verbindern; R. Kontakt-: 1,27mm; PicoFlex
Flachbandkabel mit Verbindern; R. Kontakt-: 1,27mm; PicoFlex
Artikel-Nr.:
     2805-MX-92315-1025
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     923151025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: PicoFlex
Maximalstrom: 1,2A
Kontaktraster: 1,27mm
Leitungslänge: 0,25m
Max. Spannung: 250V
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit Verbindern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,98*
500
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,66*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 7,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90814-0810
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
903250010
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.