Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; rechtwinklig; männlich; C-Grid III; 2,54mm; PIN: 14; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; rechtwinklig; männlich; C-Grid III; 2,54mm; PIN: 14; THT
Buchse; rechtwinklig; männlich; C-Grid III; 2,54mm; PIN: 14; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-90130-1114
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901301114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: rechtwinklig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Serie: C-Grid III
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
128
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,38*
1 Tag
1726
1
€ 14,99*
ab € 0,833*
€ 2,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,45*
1 Tag
178
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 256 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
90130-1314
ab € 1,66*
Ähnlich
Molex
90130-1214
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.