Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; C-Grid III; männlich; PIN: 16; gerade; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; C-Grid III; männlich; PIN: 16; gerade; 2,54mm
Stiftleiste; Stift; C-Grid III; männlich; PIN: 16; gerade; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-90120-0776
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901200776
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: C-Grid III
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Schichtstärke: 0,38µm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,824*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,97652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.272,42*
€ 1.514,1798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.253,94*
€ 1.492,1886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.217,64*
€ 1.448,9916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.193,196*
€ 1.419,90324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.171,824*
€ 1.394,47056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.