Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable with connectors; Contacts ph: 2mm; Len: 0.3m; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cable with connectors; Contacts ph: 2mm; Len: 0.3m; 24AWG
Cable with connectors; Contacts ph: 2mm; Len: 0.3m; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MX-68801-5305
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     68801-5305
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 2mm
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: cable with connectors
Bauart Kabel/Anschluss: CLIK-Mate weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.