Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 24AWG; CLIK-Mate; R. Kontakt-: 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 24AWG; CLIK-Mate; R. Kontakt-: 1,5mm
Kontakt; weiblich; verzinnt; 24AWG; CLIK-Mate; R. Kontakt-: 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-68801-2338
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     68801-2338
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: CLIK-Mate
Steckverbinder-Variante: mit Leitung;Stecker beidseitig der Leitung
Kontaktraster: 1,5mm
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.