Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 50; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 50-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 50-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-MX-54132-5062
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     541325062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 50
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Slider
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4500
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,54*
1500
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,95*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 3,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 6.930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
62684-501100ALF
ab € 0,22*
Ähnlich
Hirose
FH12-50S-0.5SH(55)
ab € 1,35*
Ähnlich
Hirose
FH12A-50S-0.5SH(55)
ab € 0,71*
Ähnlich
Amphenol
62684-502100ALF
ab € 0,352*
Ähnlich
Omron
XF2M50151AR100
ab € 3,33*
Ähnlich
Würth Elektronik
68715014022
ab € 1,18*
Ähnlich
Würth Elektronik
68715014522
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.