Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 50; Obere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX-54104-5096
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     54104-5096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 50V
Nennstrom: 0,5A
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Variante: ZIF;Obere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.314,305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,54287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.416,02*
€ 2.875,0638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.389,89*
€ 2.843,9691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.337,645*
€ 2.781,79755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.320,23*
€ 2.761,0737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.314,305*
€ 2.754,02295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.