Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; PicoBlade™; 1,25mm; PIN: 4; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PicoBlade™; 1,25mm; PIN: 4; THT
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PicoBlade™; 1,25mm; PIN: 4; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-53047-0410
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     530470410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
leiterplattenbuchse
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: PicoBlade™
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Max. Spannung: 125V
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
1 Tag
607
10
€ 5,95*
ab € 0,1244*
€ 0,28*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,325*
1 Tag
1997
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
5
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 135 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
510210400
ab € 0,0548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.