Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Mini-SPOX; 2,5mm; PIN: 7; THT; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Mini-SPOX; 2,5mm; PIN: 7; THT; 3A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Mini-SPOX; 2,5mm; PIN: 7; THT; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-5267-07A
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22035075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Betriebsspannung: 250V
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: Mini-SPOX
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x7
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Alias: 22035075
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,40*
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,42*
2 Tage
95
1
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,61*
2 Tage
439
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,662*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50375073
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.