Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 16; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 16; Untere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 16; Untere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-MX-52271-1669
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52271-1669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 16
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Easy-On
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,81*
1000
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,21*
1 Tag
1382
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 3,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.