Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; selektiv vergoldet; 30AWG÷24AWG; Milli-Grid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; selektiv vergoldet; 30AWG÷24AWG; Milli-Grid
Kontakt; weiblich; selektiv vergoldet; 30AWG÷24AWG; Milli-Grid
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50394-8200
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50394-8200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Steckverbinder-Serie: Milli-Grid
Maximalstrom: 2A
Kontaktraster: 2mm
Leitungsgröße: 30AWG...24AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,207*
1 Tag
728
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,404*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51110-0450
ab € 0,147*
Zubehör
Molex
63813-1400
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.