Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 26AWG÷22AWG; unverpackt; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50372-8100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50372-8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 2mm
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anwendung - Serie/Produzent: Mi II;Micro-Latch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
48000
€ 6,90*
ab € 0,073*
€ 0,0934*
2 Tage
35000
1
€ 14,99*
ab € 0,0751*
€ 0,2509*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48.000 Stück
Mindestbestellmenge: 48000 Stück ( entspricht € 4.483,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.