Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; SMT; FBH1; 50V; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; SMT; FBH1; 50V; 500mA
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; SMT; FBH1; 50V; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-MX-503480-1000
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5034801000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FBH1
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte;Obere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15000
3000
Frei Haus
ab € 0,332*
€ 0,464*
3000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,55*
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,80*
2 Tage
3000
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.