Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; CLIK-Mate; 2mm; PIN: 4; SMT; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; CLIK-Mate; 2mm; PIN: 4; SMT; 3A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; CLIK-Mate; 2mm; PIN: 4; SMT; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-502443-0470
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5024430470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: CLIK-Mate
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2mm
Max. Spannung: 250V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
650
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,54*
650
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,58*
2 Tage
1139
5
€ 5,95*
ab € 0,4556*
€ 0,9015*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
Mindestbestellmenge: 650 Stück ( entspricht € 351,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.