Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; CLIK-Mate; 1,25mm; PIN: 3; SMT; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; CLIK-Mate; 1,25mm; PIN: 3; SMT; 1A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; CLIK-Mate; 1,25mm; PIN: 3; SMT; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-502382-0370
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5023820370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: CLIK-Mate
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Sperrsystem: Klemme
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
47 Tage
nicht lagernd
1400
Frei Haus
ab € 0,337*
€ 0,612*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.