Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; USB A; männlich; auf PCB; SMT; PIN: 4; horizontal; USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; USB A; männlich; auf PCB; SMT; PIN: 4; horizontal; USB 2.0
Stecker; USB A; männlich; auf PCB; SMT; PIN: 4; horizontal; USB 2.0
Artikel-Nr.:
     2805-MX-48037-2200/C
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     480372200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker molex
usb a stecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 4
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.