Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; 5A; 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; 5A; 3mm
Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; 5A; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43030-0009
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,205...0,519mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63812-0800;MX-63819-0000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,0791*
€ 0,159*
2 Tage
800
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0853*
€ 0,2531*
100
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,263*
2 Tage
37885
1
€ 14,99*
ab € 0,0784*
€ 0,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638120800
ab € 80,33*
Zubehör
Molex
638190000
ab € 364,07*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.