Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 12mm; Wege: 3; gerade; Stecker; weiblich


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX-39421-0003
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     394210003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Maximalstrom: 85A
Kontaktraster: 12mm
Leitungsgröße: 10AWG...8AWG
Max. Spannung: 600V
Elektrische Montage: Schraubklemme;Zugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 420503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 20,3105* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 853,34*
€ 1.015,4746
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 847,26*
€ 1.008,2394
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 823,67*
€ 980,1673
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 813,33*
€ 967,8627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 812,42*
€ 966,7798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.