Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; verzinnt; THT; 200V; 1A; Easy-On; PIN: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Easy-On THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-MX-39-53-2105
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-53-2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 200V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Band-Rastermaß: 1,25mm
Elektrische Montage: THT
Herstellerserie: Easy-On
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 5597-10CPB7F
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,579*
€ 0,859*
100
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.