Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; ZIF; THT; 200V; 1A; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; ZIF; THT; 200V; 1A; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; ZIF; THT; 200V; 1A; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-MX-39-53-2045
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-53-2045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 200V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Easy-On
Steckverbinder-Variante: ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1,25mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 5597-04CPB7F
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,51*
1 Tag
9350
1
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 0,793*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.