Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung/Platte; männlich/weiblich; 5,03mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; männlich/weiblich; 5,03mm
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; männlich/weiblich; 5,03mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1490-P1
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     3092042
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich/weiblich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Standard .093"
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 5,03mm
Sperrsystem: für Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Alias: 3092042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.