Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 22AWG÷18AWG; unverpackt; 5,03mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1381-P901L
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-09-1119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsengehäuse molex
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 5,03mm
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Alias: 2091119
Anwendung - Serie/Produzent: Standard .093"
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0664*
€ 0,1348*
100
€ 8,95*
ab € 0,0725*
€ 0,1491*
2 Tage
50535
1
€ 14,99*
ab € 0,0677*
€ 0,2562*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11-03-0006
€ 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.