Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 7/8"; weiblich; PIN: 5; gerade; für Leitungen; Mini-Change


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 7/8"; weiblich; PIN: 5; gerade; für Leitungen; Mini-Change
Stecker; 7/8"; weiblich; PIN: 5; gerade; für Leitungen; Mini-Change
Artikel-Nr.:
     2805-MX-130017-0023
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130017-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorsteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: 7/8"
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Mini-Change
Maximalstrom: 8A
Leitungsgröße: 24AWG...15AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Max. Spannung: 600V
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,08...11,43mm
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 1A5000-34
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 28,04*
€ 8,95*
ab € 19,35*
€ 28,05*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 18,72*
€ 29,56*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 29,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.