Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 7/8"; 10m; weiblich; PIN: 5; Innengewinde,geschraubt; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 7/8"; 10m; weiblich; PIN: 5; Innengewinde,geschraubt; 8A
Stecker; 7/8"; 10m; weiblich; PIN: 5; Innengewinde,geschraubt; 8A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-130006-8132
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130006-8132
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: 7/8"
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Mini-Change
Maximalstrom: 8A
Leitungsgröße: 16AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 10m
Material für Leitungsisolation: PUR
Max. Spannung: 300V
Elektrische Montage: Leitungen
Engineering PN: 105000B21M100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.