Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-MX-121012-0168
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1210120168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 300V
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: mPm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Maximalstrom: 16A
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN 43650;DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Engineering PN: B202000W2SA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,91*
€ 227,1829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 124,31*
€ 147,9289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,95*
€ 147,5005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,68*
€ 140,0392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,35*
€ 125,3665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.