Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler; Code A-DeviceNet / CANopen; PIN: 4; IP67,IP68; mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX-120248-0056
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120248-0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 30V;10V
Eingang: M12 weibliche Buchse
Anzahl Eingänge: 4
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit LED
Maximalstrom: 4A
Anschluss-Typ: Verteiler
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Ausgangsanschlusses-Art: M23 männliche Buchse 12pin
Engineering PN: BTB401P-FBC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.