Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120086-8662
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200868662
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Nano-Change
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Kabellänge: 10m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 404000B41M100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.