Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 4; IP68; Y; 4A; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 4; IP68; Y; 4A; 30V
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 4; IP68; Y; 4A; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120068-5105
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120068-5105
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 30V
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 4
Maximalstrom: 4A
Sperrsystem: Innengewinde;Außengewinde;geschraubt
Anschluss-Typ: T-Kupplung
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;M12 weiblich x2
Räumliche Orientierung: Y
Engineering PN: 0812 04EMF 00001
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.