Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 4; IP67; Y; 4A; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 4; IP67; Y; 4A; 30V
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 4; IP67; Y; 4A; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120068-0139
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120068-0139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 30V
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Maximalstrom: 4A
Sperrsystem: Innengewinde;Außengewinde;geschraubt
Anschluss-Typ: T-Kupplung
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;M12 weiblich x2
Räumliche Orientierung: Y
Engineering PN: 081205EMF00000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,94*
€ 37,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,43*
€ 57,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.