Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Kontakt; männlich; verzinnt; 20AWG÷14AWG; unverpackt; 5,03mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-MX-1190--P901-L
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
02-09-2103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller:
MOLEX
Steckverbinder-Typ:
Leitung-Leitung
Steckverbinder:
Kontakt
Steckverbinder-Art:
männlich
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Kontaktraster:
5,03mm
Leitungsgröße:
20AWG...14AWG
Verpackungs-Art:
unverpackt
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Passendes Zubehör:
MX-63811-1000;MX-63819-1100
Alias:
2092103
Anwendung - Serie/Produzent:
Standard .093"
... >
Signalsteckverbinder
>
Raster-Signalsteckverbinder
>
Signalsteckverbinder, Raster 5,03mm
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0963*
€ 0,1414*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0674*
€ 0,1855*
Lager 139
2 Tage
38191
1
€ 14,99*
ab € 0,0583*
€ 0,2219*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0926*
€ 0,2253*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex 207129 Hand Crimpzange / 24 → 14AWG für 1189, 1190, 1560, 1854, 1855
Molex
63811-1000
€ 70,63*
Zubehör
Molex 207129 Hand Crimpzange für 1189/1190 2,36mm Verbinder
Molex
63819-1100
€ 416,57*
Zubehör
Molex Crimp-Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse
Molex
11-03-0006
€ 29,01*
Zubehör
Molex Einsetz- und Ausziehwerkzeug
Molex
11-02-0003
€ 35,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.