Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 20AWG÷14AWG; unverpackt; 5,03mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex STANDARD .093" Crimp-Anschlussklemme für STANDARD 0,093-Zoll-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 2mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1189-A-P901-
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-09-1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 5,03mm
Leitungsgröße: 20AWG...14AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Passendes Zubehör: MX-63811-1000;MX-63819-1100
Alias: 2091104
Engineering PN: 1189-A(P901)L
Anwendung - Serie/Produzent: Standard .093"
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,0705*
€ 0,1029*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1837*
50
€ 8,95*
ab € 0,0822*
€ 0,1929*
2 Tage
34039
1
€ 14,99*
ab € 0,0609*
€ 0,2198*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63819-1100
€ 416,57*
Zubehör
Molex
11-03-0006
€ 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.