Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse,Stecker; Leitung-Leitung/Platte; männlich/weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse,Stecker; Leitung-Leitung/Platte; männlich/weiblich
Buchse,Stecker; Leitung-Leitung/Platte; männlich/weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-MX-0309-1151
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     3091151
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker;Buchse
Steckverbinder-Art: männlich/weiblich
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Serie: Standard .093"
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 5,03mm
Sperrsystem: für Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 1375-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 86.500 Stück
Mindestbestellmenge: 173 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 173 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 865 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1730 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 86500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.