Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 22AWG÷18AWG; unverpackt; 5,03mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-02-09-2118
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-09-2118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 5,03mm
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: 1380-(P901)L
Anwendung - Serie/Produzent: Standard .093"
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0688*
€ 0,1869*
100
€ 8,95*
ab € 0,104*
€ 0,208*
2 Tage
76331
1
€ 14,99*
ab € 0,068*
€ 0,2403*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11-03-0006
€ 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.