Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Multiplexer; SP16T; Ch: 1; TSSOP28; 5÷18VDC,10÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MUX506IPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MUX506IPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP28
Widerstand: 125Ω
Versorgungsspannung: 10...36V DC;5...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Multiplexer
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausgangskonfiguration: SP16T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.